D-M9BSAPC

Interruptor Serie D-M9

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-M9BSAPC
Rubix:751610764043
fabricante:D-M9BSAPC
EAN:3618036135114
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch
Resumen técnico
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-M9BSAPC


Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 ó 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 Sin IVA
/ unidad
47,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días