D-F79FL

Solid State Auto Switch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-F79FL
Rubix:751605965043
EAN:3618035637251
brand logo
Resumen técnico
Tiposolid state auto switch
Ejecuciónd
Tensión, mín.28 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-F79FL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
F79F, Detector estado sólido con indicador de 2 colores con salida diagnóstico, montaje sobre raíl, Salida directa a cable

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tiposolid state auto switch
Ejecuciónd
Tensión, mín.28 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,35 Sin IVA
/ unidad
74,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días