SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12

Sensor de posición de neumático Festo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12
Rubix:799269255000
fabricante:552141
EAN:4052568193775
brand logo
Resumen técnico
Tensión, mín.22.8 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12


Air gap sensor SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm

Información técnica


Atributos
Tensión, mín.22.8 V
Tensión, máx.26.4 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1420,92 Sin IVA
/ unidad
1719,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días