PUNTA SOLDADURA 35 GRADOS 0832LDLF 17 MM

Punta soldadura repuesto punta lápiz

Ver información técnica
Referencias
Ersa:91500091, 9931870091
Rubix:799306879000
fabricante:9931870091
brand logo
Resumen técnico
Tipopunta soldadura 35 grados 0832ldlf 17 mm

Detalles de producto : PUNTA SOLDADURA 35 GRADOS 0832LDLF 17 MM


Punta de soldar para pistola de soldar y estación de soldadura

Características: Las nuevas puntas de soldadura permanente ERSADUR con recubrimiento LF duran tres veces más que las puntas de soldadura permanentes ERSADUR convencionales. Compatible con pistola de soldar Multi-Sprint 960 ED y estación de soldadura Analog y Digital
Replacement soldering tip 832LD / 17mm

Información técnica


Atributos
Tipopunta soldadura 35 grados 0832ldlf 17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 Sin IVA
/ unidad
23,66 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días