Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 581-904B1, Diámetro exterior: 177.8 mm | Diámetro interior: 147.511 mm | Anchura: 17.463 mm
Tapered roller bearing
Ver información técnicaReferencias
Timken:T 581-904B1
Rubix:499958100001
EAN:0053893063652




Resumen técnico
| Diámetro interior | 147.511 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 177.8 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
Detalles de producto : T 581
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 147.511 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 177.8 mm |
| Anchura | 17.463 mm |
| Peso | 0.9 kg |
| Serie | t581 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 17.463 mm |
| Norma | timken standard tolerances |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,11 € Sin IVA
/ unidad
441,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días