Rodamiento de bolas ranurado SNR 6008.HT200, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Specific ball bearings - 6008.HT200
Ver información técnicaReferencias
SNR:6008.HT200
Rubix:799100729000
EAN:3413520518936




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6008HT200
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides, applications upto 200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16400 N |
| Peso | 0.192 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,61 € Sin IVA
/ unidad
159,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días