Rodamiento de bolas ranurado NSK 6300Z, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6300Z
Rubix:006300050002
fabricante:6300Z N
EAN:00029176425066
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6300Z


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocm
Serie6300..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite22000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3450 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 Sin IVA
/ unidad
9,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas