Rodamiento de bolas ranurado SNR 6303Z, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm
SNR Single-row grooved ball bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6303Z
Rubix:006303050106
EAN:3413520141882




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6303 Z
Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, one-sided deflector
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x21x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Velocidad límite | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13500 N |
| Peso | 0.11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € Sin IVA
/ unidad
18,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días