Rodamiento de bolas ranurado RHP 16101-2ZR, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento RHP de Bolas de Ranura Profunda 161..

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:16101-2ZR
Rubix:016101060003
fabricante:16101-2Z R
EAN:00747023075874
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 16101-2Z


Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Velocidad límite32000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2410 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5320 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,33 Sin IVA
/ unidad
16,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas