Rodamiento de bolas ranurado SNR 6005Z, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR Single-row grooved ball bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6005Z
Rubix:006005050106
EAN:3413520110208
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6005 Z


Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, one-sided deflector
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite25000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9900 N
Peso0.083 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 Sin IVA
/ unidad
17,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas