Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-ZNR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6206-ZNR
Rubix:006206088010
fabricante:42575
EAN:7316571402130


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206 ZNR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su capacidad para soportar cargas radiales elevadas al tiempo que mantiene altas velocidades de rotación. Con un diseño robusto, garantiza una fricción moderada y protección frente a contaminantes de tamaño medio. Ideal para empresas que buscan una solución duradera y eficaz, este rodamiento es una elección acertada para optimizar sus equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas se caracteriza por su construcción sólida y su deflector metálico, que ofrece protección contra las partículas sólidas. Está diseñado para funcionar a altas velocidades con una fricción interna reducida. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes ocasionales. Con una elevada capacidad de carga radial y un juego estándar, se adapta a numerosas aplicaciones, garantizando así un rendimiento estable en entornos industriales exigentes. Cuenta con una ranura para el segmento de retención situada en el anillo exterior, en el lado opuesto a la brida. El anillo de retención, insertado en esta ranura anular, simplifica la fijación axial de los rodamientos en sus soportes.
Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad de este rodamiento, es esencial un mantenimiento regular. Esto incluye un engrase periódico para compensar la pérdida de lubricante. Deben realizarse inspecciones frecuentes para detectar cualquier signo de desgaste o contaminación. Se recomienda comprobar la temperatura de funcionamiento, que debe mantenerse dentro de un rango moderado, con el fin de garantizar un rendimiento fiable y evitar daños prematuros.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido cuenta con un deflector metálico que ofrece una estanqueidad limitada. Aunque protege contra los contaminantes gruesos, no está diseñado para impedir la entrada de partículas finas o líquidos. Este diseño conlleva una cierta pérdida de lubricante, lo que requiere una relubricación más frecuente. Por lo tanto, es menos adecuado para entornos en los que la estanqueidad total es fundamental.
Puntos fuertes:
• Robustez y fiabilidad: diseño sólido adaptado a entornos industriales exigentes.
• Alto rendimiento: capaz de soportar cargas radiales importantes al tiempo que alcanza velocidades elevadas.
• Fricción reducida: el juego estándar optimiza el rendimiento al tiempo que reduce el desgaste.
• Versatilidad de uso: adecuado para diversos mecanismos, en particular cintas transportadoras y equipos de manipulación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas es ideal para numerosas aplicaciones industriales. Se integra perfectamente en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y equipos de manipulación. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, resulta especialmente adecuado para líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes. Este producto está diseñado para funcionar de manera eficaz en entornos en los que el rendimiento y la fiabilidad son fundamentales.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas se caracteriza por su construcción sólida y su deflector metálico, que ofrece protección contra las partículas sólidas. Está diseñado para funcionar a altas velocidades con una fricción interna reducida. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes ocasionales. Con una elevada capacidad de carga radial y un juego estándar, se adapta a numerosas aplicaciones, garantizando así un rendimiento estable en entornos industriales exigentes. Cuenta con una ranura para el segmento de retención situada en el anillo exterior, en el lado opuesto a la brida. El anillo de retención, insertado en esta ranura anular, simplifica la fijación axial de los rodamientos en sus soportes.
Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad de este rodamiento, es esencial un mantenimiento regular. Esto incluye un engrase periódico para compensar la pérdida de lubricante. Deben realizarse inspecciones frecuentes para detectar cualquier signo de desgaste o contaminación. Se recomienda comprobar la temperatura de funcionamiento, que debe mantenerse dentro de un rango moderado, con el fin de garantizar un rendimiento fiable y evitar daños prematuros.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido cuenta con un deflector metálico que ofrece una estanqueidad limitada. Aunque protege contra los contaminantes gruesos, no está diseñado para impedir la entrada de partículas finas o líquidos. Este diseño conlleva una cierta pérdida de lubricante, lo que requiere una relubricación más frecuente. Por lo tanto, es menos adecuado para entornos en los que la estanqueidad total es fundamental.
Puntos fuertes:
• Robustez y fiabilidad: diseño sólido adaptado a entornos industriales exigentes.
• Alto rendimiento: capaz de soportar cargas radiales importantes al tiempo que alcanza velocidades elevadas.
• Fricción reducida: el juego estándar optimiza el rendimiento al tiempo que reduce el desgaste.
• Versatilidad de uso: adecuado para diversos mecanismos, en particular cintas transportadoras y equipos de manipulación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas es ideal para numerosas aplicaciones industriales. Se integra perfectamente en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y equipos de manipulación. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas, resulta especialmente adecuado para líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes. Este producto está diseñado para funcionar de manera eficaz en entornos en los que el rendimiento y la fiabilidad son fundamentales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,66 € Sin IVA
/ unidad
38,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días