Rodamiento de bolas ranurado FAG 6038-M, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6038-M
Rubix:006038000008
fabricante:0167187470000
EAN:4012801201988
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6038-M


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x290x290 mm
Peso neto11300 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3100 rpm
Velocidad límite3850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r220000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr216000 N
1453,86 € Sin IVA
/ unidad
1759,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas