Rodamiento de bolas ranurado SNR 6203HVZZ, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamientos de bolas específicos - 6203.HV.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6203HVZZ
Rubix:006203261106
fabricante:6203.HV.ZZ
EAN:3413520357344
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203 HV ZZ


TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula prensada de poliamida, escudos en ambos lados, para aplicaciones de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
Peso0.068 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,74 Sin IVA
/ unidad
26,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas