Rodamiento de bolas ranurado SNR 6028, Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 140 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6028

Ver información técnica
Referencias
SNR:6028
Rubix:006028000106
EAN:3413520430504
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6028


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)210x210x33 mm
Peso neto3360 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia4100 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r109000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
Peso3.5 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,33 Sin IVA
/ unidad
583,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas