Rodamiento de bolas ranurado SNR 6208, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6208
Ver información técnicaReferencias
SNR:6208
Rubix:006208000106
EAN:3413520131463




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 370 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9300 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
| Peso | 0.367 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € Sin IVA
/ unidad
19,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días