Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6206
Ver información técnicaReferencias
SNR:6206
Rubix:006206000106
EAN:3413520127251




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x62x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19200 N |
| Peso | 0.194 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,29 € Sin IVA
/ unidad
11,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días