Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2RS2/C4VT127, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6202-2RS2/C4VT127
Rubix:798787732000
fabricante:83912
EAN:07316570310788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202-2RS2/C4VT127


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones que requieren cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Gracias a su bajo par de resistencia y a su capacidad para funcionar a altas velocidades, este rodamiento es una solución fiable para numerosos entornos industriales. Su diseño robusto y su facilidad de montaje lo convierten en una opción ideal para sistemas que requieren una lubricación y un mantenimiento limitados, al tiempo que garantiza una larga vida útil y una alta eficiencia.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF cuenta con una hilera de bolas y está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. El juego radial interno es de tipo C4, lo que permite soportar altas velocidades de rotación al tiempo que se reduce la fricción interna. Está equipado con juntas de caucho fluorado (FKM) con refuerzo metálico de chapa de acero en ambos lados, lo que ofrece una protección eficaz contra contaminantes como el polvo, la humedad y las partículas externas. Está lubricado con grasa VT127, especialmente formulada para soportar altas temperaturas y altas velocidades de rotación. Este rodamiento es adecuado para entornos exigentes, con una protección fiable contra el desgaste y la corrosión.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está diseñado para un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas estancas. Las juntas de caucho fluorado FKM impiden eficazmente la entrada de contaminantes al tiempo que retienen el lubricante en el interior, lo que reduce la necesidad de un mantenimiento periódico. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente los parámetros de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para garantizar el rendimiento óptimo del rodamiento. Un control periódico del ruido y la temperatura permite detectar rápidamente cualquier anomalía y evitar el riesgo de deterioro prematuro.

Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas se basa en juntas de estanqueidad. Estas garantizan una barrera eficaz contra el polvo, el agua y otros contaminantes, al tiempo que mantienen el lubricante en el interior del rodamiento. Este sistema de estanqueidad está especialmente adaptado a entornos húmedos o polvorientos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. El caucho FKM es resistente al ozono, al envejecimiento y a los fluidos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecánicas innovadoras. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer productos de alta calidad, utilizados en diversos sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el agroalimentario y el energético. SKF destaca por su experiencia técnica, sus constantes innovaciones y su compromiso con la sostenibilidad y la fiabilidad.

Puntos fuertes:
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Diseño estanco con juntas de caucho fluorado FKM para proteger contra los contaminantes
• Holgura radial interna C4, adecuada para altas velocidades
• Bajo par de resistencia y reducción de la fricción para un rendimiento óptimo
• Mantenimiento mínimo gracias al diseño estanco
• Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
• Resistencia a los golpes y a las cargas momentáneas
• Bajos niveles de ruido y vibraciones

Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones que requieren una gran fiabilidad y velocidades elevadas. Se utiliza en equipos como motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño robusto y a su capacidad para tolerar dilataciones térmicas, también es adecuado para entornos industriales en los que el calor y las variaciones de temperatura son factores importantes. Este rodamiento es una opción ideal para sistemas en los que la eficiencia y la durabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Peso neto45,8 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Materialbearing steel
23,44 € Sin IVA
/ unidad
28,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas