Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6303-2Z, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6303-2Z
Rubix:798792826000
fabricante:49468
EAN:7316570333190
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6303-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto111 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia36000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,17 Sin IVA
/ unidad
134,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas