Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2RZTN9/C3HVM023, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202-2RZTN9/C3HVM023
Rubix:798792320000
EAN:7316571120942





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202-2RZTN9/C3HVM023
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,85 € Sin IVA
/ unidad
17,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días