Rodamiento de bolas ranurado SNR 6316C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm
SNR Rodamiento rígido de bolas de una hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6316C3
Rubix:006316003106
EAN:3413520152079




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6316 J30
Rodamiento rígido de una hilera de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Rodamiento rígido a bolas de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego del rodamiento C3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x180x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3484 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 86700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
| Peso | 3.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días