Rodamiento de bolas ranurado NTN 62/28C3, Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamiento de bolas de contacto radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:62/28C3
Rubix:798554534000
EAN:4547359344271
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 62/28 C3


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Robusto, duradero y con una holgura aumentada C3, este rodamiento ofrece una excelente capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas aplicaciones industriales.

Características :
Este rodamiento rígido de bolas se distingue por su alesaje no estándar y sus pistas profundas, que optimizan la distribución de las cargas radiales y axiales. Su holgura interna C3 permite una expansión térmica controlada, ideal para regímenes de rotación elevados. Su jaula de chapa de acero resiste las deformaciones bajo carga, asegurando una mayor durabilidad. Adaptado a entornos limpios y bien mantenidos, este rodamiento garantiza un funcionamiento suave y silencioso en condiciones de alta velocidad y baja fricción.

Mantenimiento :
Este rodamiento rígido de bolas requiere lubricación regular con grasa o aceite para mantener sus prestaciones óptimas. Se recomienda un lubricante de alta calidad, compatible con el entorno de uso, para reducir el desgaste y prolongar la vida útil del producto. Inspecciones periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste, vibraciones anormales o contaminación por residuos. Una limpieza cuidadosa de las superficies externas y un entorno limpio durante las intervenciones limitan los riesgos de contaminación.

Estanqueidad :
Este rodamiento no cuenta con sellos de estanqueidad, lo que significa que está expuesto al ambiente circundante. La ausencia de protección contra el polvo y la humedad requiere mantenimiento regular para evitar la intrusión de contaminantes. Este diseño abierto facilita el acceso al lubricante y asegura un enfriamiento óptimo, pero impone su uso en ambientes controlados y limpios.

Información sobre la marca :
NTN es una empresa de alcance mundial reconocida en la fabricación de rodamientos y soluciones mecánicas avanzadas. Fundada en 1918, la marca se ha consolidado gracias a su experiencia en ingeniería y a sus innovaciones en la industria de los rodamientos. Con presencia internacional y productos de alta precisión, NTN satisface las exigencias más estrictas de los sectores automotriz, aeronáutico y la industria pesada.

Ventajas Clave :
- Baja fricción interna para una mejor eficiencia energética.
- Diseño abierto que favorece un enfriamiento óptimo.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales.
- Holgura C3 adecuada para regímenes elevados y variaciones de temperatura.
- Alesaje fuera de estándar adecuado para usos particulares.

Aplicaciones :
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en diversos sectores industriales. Es ideal para motores eléctricos y bombas industriales, garantizando un rendimiento óptimo a altas velocidades. También equipa máquinas-herramienta y ventiladores industriales, donde la precisión y la resistencia térmica son esenciales. Adaptado a transportadores y sistemas de manipulación, ofrece fiabilidad y durabilidad en entornos de producción continua. Otras aplicaciones incluyen equipos médicos, sistemas aeronáuticos y ciertas máquinas agrícolas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x58x16 mm
Peso neto180 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Materialsteel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r9750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19800 N
Peso0.08 kg
27,50 € Sin IVA
/ unidad
33,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas