22310 E F800

SNR - Rodamiento de rodillos esféricos - 22310.E.F800

Ver información técnica

Referencias

SNR:22310EF800
Rubix:022310065106
fabricante:22310.E.F800
EAN:3413520085568
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22310 E F800


Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones vibratorias, jaula mecanizada de una sola pieza, ranura y orificios de lubricación en el anillo exterior, holgura radial interna especial de clase C4

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc4 special
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia4900 rpm
Velocidad límite6100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r232000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
267,65 € Sin IVA
/ unidad
323,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días