Referencias
FAG:22322-E1-XL-K-T41A
Rubix:022322154008
fabricante:0190216400000
EAN:4026677831903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 22322-E1-XL-K-T41A
Este rodamiento autoalineable de FAG está diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de las máquinas industriales en movimiento continuo. Gracias a su estructura de dos hileras de rodillos y a su capacidad de autoalineación, garantiza un funcionamiento estable incluso en caso de flexiones del eje o desalineaciones. Diseñado específicamente para aplicaciones con fuertes vibraciones, este modelo X-life incorpora además una jaula de chapa de acero estampada, que combina robustez y ligereza para ofrecer un excelente comportamiento dinámico.
Características:
Dotado de un agujero cónico 1:12, este rodamiento está diseñado para un montaje ajustable sobre un manguito de sujeción o directamente sobre un eje cónico. Esta versión T41A está optimizada para entornos con vibraciones gracias a una construcción reforzada que incluye tolerancias de fabricación más estrictas, un guiado preciso de los rodillos y un mejor comportamiento mecánico frente a impactos repetidos. Su holgura radial C4 también está especialmente adaptada a las solicitaciones elevadas, tanto térmicas como vibratorias. Su diseño E1 sin reborde central garantiza una distribución uniforme de las cargas y le permite soportar cargas radiales muy elevadas, así como cargas axiales en ambos sentidos. Además, la tecnología X-life prolonga la vida útil, reduce el calentamiento y disminuye las pérdidas por fricción. Por último, la ausencia de juntas ofrece una baja resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una relubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o expuestos a la humedad. Además, este modelo funciona en un rango de temperaturas de –30 °C a +200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado. Gracias a la ranura anular y a los tres orificios de lubricación situados en el anillo exterior, este proceso de relubricación se simplifica y el lubricante se distribuye de manera homogénea. Se recomienda lubricar con frecuencia, en pequeñas cantidades, para eliminar las impurezas. La ausencia de juntas ofrece la ventaja de un control visual directo y un acceso más fácil para el mantenimiento; sin embargo, la limpieza durante las intervenciones es esencial para preservar el rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos tiene un diseño abierto. Por lo tanto, no cuenta con juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Este tipo de rodamiento requiere una limpieza rigurosa durante el montaje y las operaciones de mantenimiento. Es ideal cuando el entorno de funcionamiento está controlado o cuando se garantiza una lubricación regular.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, actor destacado en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Fundada en Alemania, la marca es sinónimo de ingeniería de precisión desde hace más de 130 años. Schaeffler cuenta con más de 83 000 empleados en todo el mundo e invierte continuamente en innovación. FAG ofrece soluciones fiables y duraderas para la automoción, la industria y la aeronáutica.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales muy elevadas, incluso bajo impactos o vibraciones prolongadas;
- Capacidad de autoalineación, ideal para ejes deformados o desalineados;
- Versión T41A adaptada a equipos vibratorios, como cribas o motores vibratorios;
- Tecnología X-life: mayor vida útil, menor fricción y menor mantenimiento;
- Diseño E1 sin reborde: mejor distribución de las cargas y rendimiento continuo;
- Jaula de chapa de acero estampada: buena estabilidad dinámica, adecuada para velocidades elevadas.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se utiliza especialmente en equipos vibratorios, como cribas de contrapesos, motores vibratorios, tolvas vibratorias o mesas oscilantes. También es adecuado para maquinaria de construcción, compactadoras, sierras alternativas e instalaciones de tratamiento de áridos o minerales. Gracias a su robustez y a su capacidad para soportar cargas dinámicas, es ideal para aplicaciones industriales exigentes, incluso en condiciones térmicas extremas o con vibraciones continuas.
Características:
Dotado de un agujero cónico 1:12, este rodamiento está diseñado para un montaje ajustable sobre un manguito de sujeción o directamente sobre un eje cónico. Esta versión T41A está optimizada para entornos con vibraciones gracias a una construcción reforzada que incluye tolerancias de fabricación más estrictas, un guiado preciso de los rodillos y un mejor comportamiento mecánico frente a impactos repetidos. Su holgura radial C4 también está especialmente adaptada a las solicitaciones elevadas, tanto térmicas como vibratorias. Su diseño E1 sin reborde central garantiza una distribución uniforme de las cargas y le permite soportar cargas radiales muy elevadas, así como cargas axiales en ambos sentidos. Además, la tecnología X-life prolonga la vida útil, reduce el calentamiento y disminuye las pérdidas por fricción. Por último, la ausencia de juntas ofrece una baja resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una relubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o expuestos a la humedad. Además, este modelo funciona en un rango de temperaturas de –30 °C a +200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado. Gracias a la ranura anular y a los tres orificios de lubricación situados en el anillo exterior, este proceso de relubricación se simplifica y el lubricante se distribuye de manera homogénea. Se recomienda lubricar con frecuencia, en pequeñas cantidades, para eliminar las impurezas. La ausencia de juntas ofrece la ventaja de un control visual directo y un acceso más fácil para el mantenimiento; sin embargo, la limpieza durante las intervenciones es esencial para preservar el rendimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos tiene un diseño abierto. Por lo tanto, no cuenta con juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Este tipo de rodamiento requiere una limpieza rigurosa durante el montaje y las operaciones de mantenimiento. Es ideal cuando el entorno de funcionamiento está controlado o cuando se garantiza una lubricación regular.
Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, actor destacado en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Fundada en Alemania, la marca es sinónimo de ingeniería de precisión desde hace más de 130 años. Schaeffler cuenta con más de 83 000 empleados en todo el mundo e invierte continuamente en innovación. FAG ofrece soluciones fiables y duraderas para la automoción, la industria y la aeronáutica.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales muy elevadas, incluso bajo impactos o vibraciones prolongadas;
- Capacidad de autoalineación, ideal para ejes deformados o desalineados;
- Versión T41A adaptada a equipos vibratorios, como cribas o motores vibratorios;
- Tecnología X-life: mayor vida útil, menor fricción y menor mantenimiento;
- Diseño E1 sin reborde: mejor distribución de las cargas y rendimiento continuo;
- Jaula de chapa de acero estampada: buena estabilidad dinámica, adecuada para velocidades elevadas.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se utiliza especialmente en equipos vibratorios, como cribas de contrapesos, motores vibratorios, tolvas vibratorias o mesas oscilantes. También es adecuado para maquinaria de construcción, compactadoras, sierras alternativas e instalaciones de tratamiento de áridos o minerales. Gracias a su robustez y a su capacidad para soportar cargas dinámicas, es ideal para aplicaciones industriales exigentes, incluso en condiciones térmicas extremas o con vibraciones continuas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2130 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1070000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 950000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1619,91 € Sin IVA
/ unidad
1960,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días