Rodamiento de bolas ranurado FAG 16003-A-2Z, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16003-A-2Z
Rubix:016003060008
fabricante:0604517690000
EAN:4012802335460

Detalles de producto : 16003-A-2Z
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de la marca FAG destaca por su diseño robusto, sus materiales de alta calidad y su extraordinario rendimiento, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Características:
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas importantes, incluso en condiciones difíciles, lo que garantiza una robustez a toda prueba.
• Alta velocidad de rotación: su capacidad para funcionar a velocidades altas y muy altas lo hace ideal para aplicaciones exigentes.
• Durabilidad excepcional: su construcción robusta, fabricada con materiales resistentes, garantiza una larga vida útil y una fiabilidad a toda prueba.
• Diseño compacto: su diseño compacto facilita la integración en diversos sistemas y aplicaciones.
• Bajo coeficiente de fricción: minimiza la fricción y la generación de calor, lo que contribuye a la eficiencia energética del equipo.
• Versatilidad: este rodamiento rígido de una hilera de bolas se adapta a una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta electrodomésticos.
Mantenimiento:
Las dos bridas metálicas (deflectores) permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento. La prelubricación con grasa de alta calidad permite reducir los costes de mantenimiento. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento para prevenir el desgaste.
Información sobre la marca:
FAG se consolida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Al elegir FAG, se decanta por un socio de confianza, el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. Los productos están diseñados para cumplir con los requisitos más estrictos y garantizarle un funcionamiento óptimo a largo plazo.
Características:
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas importantes, incluso en condiciones difíciles, lo que garantiza una robustez a toda prueba.
• Alta velocidad de rotación: su capacidad para funcionar a velocidades altas y muy altas lo hace ideal para aplicaciones exigentes.
• Durabilidad excepcional: su construcción robusta, fabricada con materiales resistentes, garantiza una larga vida útil y una fiabilidad a toda prueba.
• Diseño compacto: su diseño compacto facilita la integración en diversos sistemas y aplicaciones.
• Bajo coeficiente de fricción: minimiza la fricción y la generación de calor, lo que contribuye a la eficiencia energética del equipo.
• Versatilidad: este rodamiento rígido de una hilera de bolas se adapta a una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta electrodomésticos.
Mantenimiento:
Las dos bridas metálicas (deflectores) permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento. La prelubricación con grasa de alta calidad permite reducir los costes de mantenimiento. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento para prevenir el desgaste.
Información sobre la marca:
FAG se consolida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia sin igual y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Al elegir FAG, se decanta por un socio de confianza, el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. Los productos están diseñados para cumplir con los requisitos más estrictos y garantizarle un funcionamiento óptimo a largo plazo.
Cualidades
• Mejora del rendimiento: este rodamiento rígido de bolas garantiza un rendimiento óptimo de las máquinas y los equipos, lo que aumenta la productividad y la rentabilidad.
• Reducción de los costes de mantenimiento: su fiabilidad y durabilidad reducen las necesidades de mantenimiento y las sustituciones frecuentes, lo que disminuye los costes de explotación.
• Funcionamiento silencioso: este rodamiento funciona de forma fluida y silenciosa, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más agradable y a reducir el ruido ambiental.
• Facilidad de instalación: su diseño sencillo facilita la instalación y la sustitución, minimizando los tiempos de inactividad de las máquinas.
• Diseño robusto para una mayor fiabilidad: este rodamiento de bolas FAG cuenta con una jaula de chapa de acero resistente y deflectores para proteger las bolas y garantizar un funcionamiento fluido. Este diseño robusto garantiza una mayor resistencia a los golpes, las vibraciones y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Rendimiento óptimo en entornos exigentes: este rodamiento rígido de bolas está diseñado para funcionar en entornos exigentes, donde las temperaturas extremas pueden afectar al rendimiento de los rodamientos estándar. Los deflectores de este rodamiento retienen eficazmente el lubricante y protegen los componentes internos contra los contaminantes, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones difíciles.
• Reducción de los costes de mantenimiento: su fiabilidad y durabilidad reducen las necesidades de mantenimiento y las sustituciones frecuentes, lo que disminuye los costes de explotación.
• Funcionamiento silencioso: este rodamiento funciona de forma fluida y silenciosa, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más agradable y a reducir el ruido ambiental.
• Facilidad de instalación: su diseño sencillo facilita la instalación y la sustitución, minimizando los tiempos de inactividad de las máquinas.
• Diseño robusto para una mayor fiabilidad: este rodamiento de bolas FAG cuenta con una jaula de chapa de acero resistente y deflectores para proteger las bolas y garantizar un funcionamiento fluido. Este diseño robusto garantiza una mayor resistencia a los golpes, las vibraciones y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Rendimiento óptimo en entornos exigentes: este rodamiento rígido de bolas está diseñado para funcionar en entornos exigentes, donde las temperaturas extremas pueden afectar al rendimiento de los rodamientos estándar. Los deflectores de este rodamiento retienen eficazmente el lubricante y protegen los componentes internos contra los contaminantes, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones difíciles.
Aplicaciones
Este rodamiento de bolas es versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen:
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores y sistemas de manipulación de materiales.
• Maquinaria agrícola.
• Equipos de automoción.
• Electrodomésticos.
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores y sistemas de manipulación de materiales.
• Maquinaria agrícola.
• Equipos de automoción.
• Electrodomésticos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 160..-a-2z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 17700 rpm |
| Velocidad límite | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € Sin IVA
/ unidad
18,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días