Rodamiento de bolas ranurado SNR 6315ZZC3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6315.ZZC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6315ZZC3
Rubix:006315063106
fabricante:6315.ZZC3
EAN:3413520151980




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315 ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 77200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
| Peso | 3.086 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,05 € Sin IVA
/ unidad
321,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días