Rodamiento de bolas ranurado NSK 6813, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 65 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 6813
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6813
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6813.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
- Entrega estimada (15) días