Rodamiento de bolas ranurado Timken 62302-2RS/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Timken:62302-2RS/C3
Rubix:799050504000
EAN:0087796296756




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 62302-2RSC3
Un rodamiento de bolas de una sola hilera, no separable, con ranuras profundas en la pista y sellos de goma en ambos lados. Adecuado para funcionar a altas velocidades y puede soportar cargas axiales en ambas direcciones, además de cargas radiales, debido a la estrecha conformidad entre las ranuras de la pista y las bolas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,54 € Sin IVA
/ unidad
32,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días