Rodamiento de bolas ranurado SNR 6011, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6011
Ver información técnicaReferencias
SNR:6011
Rubix:006011000106
EAN:3413520114909




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6011
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8300 rpm |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 22000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29700 N |
| Peso | 0.362 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,91 € Sin IVA
/ unidad
28,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días