Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2RS2/C3GJN, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6204-2RS2/C3GJN
Rubix:798788233000
fabricante:128842
EAN:07316571533605


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204-2RS2/C3GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que garantiza una instalación sencilla y un rendimiento óptimo. Adaptado a entornos difíciles, está protegido de los contaminantes externos gracias a sus juntas de labio, lo que prolonga su vida útil. Ideal para aplicaciones de alta velocidad, este producto garantiza un funcionamiento silencioso, de bajo consumo energético y preciso. Su mayor holgura permite reducir la fricción interna a alta velocidad, optimizando así el rendimiento global.
Características:
Equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM en ambos lados, este rodamiento de bolas SKF ofrece una excelente estanqueidad frente al polvo, el agua y las salpicaduras de líquido. Gracias a su mayor holgura radial interna (C3), está diseñado para velocidades elevadas, manteniendo una baja fricción incluso durante la dilatación del metal. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a los golpes y a las cargas variables. Este producto es adecuado para aplicaciones que exigen tolerancia al calor y un rendimiento estable en entornos corrosivos. Viene prelubricado de fábrica con una grasa sintética para altas temperaturas espesada con poliurea.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de juntas de labio estanco a ambos lados, que evita la fuga de lubricante e impide la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente: la temperatura de funcionamiento, los niveles de vibraciones, la alineación, la integridad de las juntas y el ruido. Las inspecciones periódicas permiten mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto. La lubricación interna está diseñada para funcionar durante toda la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM, también conocidos como Viton®. Estas juntas ofrecen una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos. Su resistencia a los aceites, las grasas, los ácidos diluidos y las altas temperaturas garantiza una protección duradera en diversos entornos. Las juntas también permiten retener el lubricante en el interior, lo que reduce la fricción y prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y soluciones relacionadas. Con más de 100 años de innovación, SKF se compromete a ofrecer productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. La marca está presente en más de 130 países con más de 17 000 distribuidores autorizados.
Puntos fuertes:
- Reducción de la fricción interna a alta velocidad gracias al mayor juego radial (C3).
- Protección óptima contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos.
- Bajo mantenimiento gracias a un sistema de estanqueidad probado.
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de vibraciones.
- Adaptado a altas temperaturas gracias al juego C3 y a la grasa para altas temperaturas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y motorreductores que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para aplicaciones en las que las condiciones térmicas son críticas, gracias a su capacidad para gestionar las dilataciones térmicas y ofrecer una vida útil prolongada. Su estanqueidad y su resistencia a los contaminantes lo hacen ideal para entornos industriales exigentes: agricultura, automoción, industria manufacturera, etc.
Características:
Equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM en ambos lados, este rodamiento de bolas SKF ofrece una excelente estanqueidad frente al polvo, el agua y las salpicaduras de líquido. Gracias a su mayor holgura radial interna (C3), está diseñado para velocidades elevadas, manteniendo una baja fricción incluso durante la dilatación del metal. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a los golpes y a las cargas variables. Este producto es adecuado para aplicaciones que exigen tolerancia al calor y un rendimiento estable en entornos corrosivos. Viene prelubricado de fábrica con una grasa sintética para altas temperaturas espesada con poliurea.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de juntas de labio estanco a ambos lados, que evita la fuga de lubricante e impide la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente: la temperatura de funcionamiento, los niveles de vibraciones, la alineación, la integridad de las juntas y el ruido. Las inspecciones periódicas permiten mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto. La lubricación interna está diseñada para funcionar durante toda la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM, también conocidos como Viton®. Estas juntas ofrecen una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos. Su resistencia a los aceites, las grasas, los ácidos diluidos y las altas temperaturas garantiza una protección duradera en diversos entornos. Las juntas también permiten retener el lubricante en el interior, lo que reduce la fricción y prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y soluciones relacionadas. Con más de 100 años de innovación, SKF se compromete a ofrecer productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. La marca está presente en más de 130 países con más de 17 000 distribuidores autorizados.
Puntos fuertes:
- Reducción de la fricción interna a alta velocidad gracias al mayor juego radial (C3).
- Protección óptima contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos.
- Bajo mantenimiento gracias a un sistema de estanqueidad probado.
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de vibraciones.
- Adaptado a altas temperaturas gracias al juego C3 y a la grasa para altas temperaturas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y motorreductores que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para aplicaciones en las que las condiciones térmicas son críticas, gracias a su capacidad para gestionar las dilataciones térmicas y ofrecer una vida útil prolongada. Su estanqueidad y su resistencia a los contaminantes lo hacen ideal para entornos industriales exigentes: agricultura, automoción, industria manufacturera, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106,2 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 € Sin IVA
/ unidad
23,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días