Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 5303EEG15, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.2 mm
SNR Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras
Ver información técnicaReferencias
SNR:5303EEG15
Rubix:003303040106
EAN:3413520105570




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
Detalles de producto : 5303 EE
Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras, jaula de poliamida, juntas de fricción en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 186 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 5300 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días