Rodamiento para husillos de precisión SNR 7005CVUJ74, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm

SNR rodamiento axial de bolas cónicas de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:7005CVUJ74
Rubix:007005610106
EAN:3413520216962
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7005 CVU J74


Rodamiento axial de bolas cónicas de alta precisión, jaula de resina fenólica, guiado por el anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión, de una hilera, jaula de material duro, guiado por el anillo exterior, precisión P4S, precarga ligera, rodamiento universal simple, ángulo de contacto 15°

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Seriemto7000
Materialacero
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s
Carga estática básica, radial - C0r8600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,58 Sin IVA
/ unidad
201,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas