Rodamiento para husillos de precisión SKF 7201 CDGA/P4A, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7201 CDGA/P4A
Rubix:798793144000
fabricante:45249
EAN:7316570831023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 7201 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,7 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7201 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5850 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,19 € Sin IVA
/ unidad
441,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días