Rodamiento de bolas ranurado SNR 6318, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6318

Ver información técnica
Referencias
SNR:6318
Rubix:006318000106
EAN:3413520152277
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6318


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x190x43 mm
Peso neto4792 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia5100 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142000 N
Peso5.02 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,57 Sin IVA
/ unidad
476,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas