HJ 312 EC

Aros angulares (anillos de empuje en forma de L)

Ver información técnica

Referencias

SKF:HJ 312 EC
Rubix:798793894000
fabricante:8534
EAN:7316577032379
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior84.35 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HJ 312 EC


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento total (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de complemento total con la capacidad de altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)
SKF anillos angulares para rodamientos de rodillos cilíndricos HJ 312 EC

Información técnica


Atributos
Peso neto231 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior84.35 mm
Anchura9 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
229,16 Sin IVA
/ unidad
277,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días