PRA-DA-040-0200-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041438]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480041438
Rubix:799186081000
EAN:3666750028236
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480041438

Detalles de producto : PRA-DA-040-0200-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041438]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480041438
250,31 Sin IVA
/ unidad
302,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días