TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 32X42 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo pvc uso alimentario
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:897542
Rubix:799153184000
fabricante:897542
EAN:3660338498725


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 32X42 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo para uso alimentario de gran flexibilidad y protección contra UV. Corona de 25 m
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Color | transparente |
| Material | pvca0 |
| Longitud del rollo | 25 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € Sin IVA
/ MTR
15,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días