Referencias
Beta Tools:1915D 8X12
Rubix:798171960000
fabricante:019150017
EAN:8014230348773

Documentos
Detalles de producto : 1915D 8X12-MANGUERA POLIURETANO RETIC.9M
Manguera de poliuretano reticulado 95 Shore, longitud 9 m
• Son mangueras flexibles, ligeras y resistentes, ideales para trabajos de mantenimiento en lugares estrechos y al aire libre • Resisten temperaturas de hasta -40 °C • Empalmadas F/F
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x225x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 895 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano (pu) 95 shore (trenzado/reticulado según ficha) |
| Longitud del rollo | 9 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 € Sin IVA
/ unidad
63,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
