TUBO TRENZADO PVC USO ALIMENTARIO D. 10X16 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo pvc uso alimentario
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:853606
Mecaline:867042
Rubix:798947766000
EAN:3660338210761


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TUBO TRENZADO PVC USO ALIMENTARIO D. 10X16 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo para uso alimentario de gran flexibilidad y protección contra UV. Corona de 25 m
Manguera de PVC adecuada para industria alimentaria, diámetro exterior 16mm, interior 10mm, rollo 25m
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | transparente |
| Material | pvca0 |
| Longitud del rollo | 25 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,46 € Sin IVA
/ unidad
2,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h