Referencias
SKF:PHS 16B-2TBH19
Rubix:798787038000
EAN:7316574291991


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 20 |
Detalles de producto : PHS 16B-2TBH19
Los piñones de cadena SKF se fabrican según las normas DIN/BS/ISO y ANSI. Los piñones de cadena simplex, duplex y triplex están disponibles de stock con orificio liso y con orificio cónico. Los piñones con 25 dientes o menos se endurecen de serie.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | acero |
| Anchura total | 162.38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,30 € Sin IVA
/ unidad
175,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días