1 16B2 Z26 - REF P16B2026

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2026
Rubix:798776941000
EAN:3660338300172
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z26 - REF P16B2026


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 26 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes26
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo210.72 mm
Diámetro exterior221.6 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona221.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,70 Sin IVA
/ unidad
165,41 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h