1 16B2 Z19 - REF P16B2019

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B2019
Rubix:798727594000
fabricante:866108
EAN:3660338202940
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z19 - REF P16B2019


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo154.33 mm
Diámetro exterior165.2 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona165.2 mm
84,24 Sin IVA
/ unidad
101,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días