Referencias
SKF:PHC 06B-1C/L
Rubix:798977103000
EAN:7316573317289





Documentos
Detalles de producto : PHC 06B-1C/L
Disponible para la cadena BS en hileras simples y múltiples
Información técnica
Atributos
| Cadena | roller |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.53 mm |
| Material | carbon steel |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Tipo | c/l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,66 € Sin IVA
/ unidad
0,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
