Referencias
Renold:24B2S12I
Rubix:902240002130
EAN:0673766007608

Detalles de producto : 24 B2 OL
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium chains: Cranked link
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,375 g |
|---|---|
| Cadena | 24b2 |
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Material | steel |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,05 € Sin IVA
/ unidad
200,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días