Rodamiento para husillos de precisión SKF 71808 ACDGA/P4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento para husillos de precisión SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:71808 ACDGA/P4
Rubix:798415779000
fabricante:395991
EAN:7316574367115
SKF BEARING 71808 ACDGA/P4
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71808ACDGA/P4


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie71808
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r4550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4490 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,81 Sin IVA
/ unidad
661,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas