Rodamiento para husillos de precisión SKF 7019 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 48 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7019 CD/P4ADGB
Rubix:798154401000
fabricante:86158
EAN:7316576637117


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 7019CD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el anillo interior y el anillo exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2382 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7019 |
| Material | acero para rodamientos |
| Carga estática básica, radial - C0r | 133000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 133000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2255,82 € Sin IVA
/ unidad
2729,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días