Referencias
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC-A
Rubix:798201672000
fabricante:192463
EAN:4052568151997

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC-A
Combinación de unidad de servicio LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC-A compuesta por una válvula manual de encendido/apagado y un filtro-regulador, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2555 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 5400 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,78 € Sin IVA
/ unidad
638,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días