Referencias
Dichtomatik:67075014
Rubix:799073583000
fabricante:67075014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 7 mm |
Detalles de producto : WB 105,0X 120,0X 7,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días