Referencias
Bollé Safety:SILPSF
Rubix:798216684000
EAN:3660740002961


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : SILPSF BOLLE SPECTACLE SILIUM SMOKE LENS
Mezcla sutilmente el rigor, la protección, la técnica de materiales y un diseño de vanguardia. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático.Riesgos mecánicos - F Norma EN 166 Marcado de oculares - 1 Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170. Marcado de lente 2-1,2 1 FT.
Cualidades
"Metal" frame. Flex branches 160%. TIPGRIP anti-slip branches. Anti-slip pads adjustable.
Aplicaciones
Interior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 34 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € Sin IVA
/ unidad
15,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días