1032179 MILLENNIA 2G - MONT.NEGRA - FOGBAN/ANTIRAÑAZOS

Millenia 2G

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:1032179
Rubix:798337284000
EAN:7312550321799
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1032179 MILLENNIA 2G - MONT.NEGRA - FOGBAN/ANTIRAÑAZOS


Millennia 2G IR5 ofrece alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja luz. La montura está formada de policarbonato y cuenta con alta resistencia ante arañazos. No tienen ningún compenente metálico. Marcado de lente 5 1 FT.

Cualidades

Glass with a narrower curve that eliminates gaps and provides better protection. The material of the frame is softer and more flexible for comfort at the temples and ears for use throughout the day.

Aplicaciones

Automotive manufacturer and OEM. Construction and public works energy or electricity. Food industries General industry. Industrial Cleaning Laboratory. Logistics. Maintenance. Offshore medical and pharmaceutical industry. Services Shipbuilding. Telecommunications. Textile industries. Transportation Utilities. Wood industries.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
Colornegro
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tratamiento

Ocular