Referencias
Festo:U-3/4-B
Rubix:756200376113
fabricante:6845
EAN:4052568001445

Documentos
Detalles de producto : U-3/4-B
Silenciador U-3/4-B Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=13266 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 146x38x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,37 € Sin IVA
/ unidad
30,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días